カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 右下精器製造
- 富士電機(5)
- 第一計器(3)
- TEKNOS(2)
- TOPLAND(2)
- エレコム(1)
- ツインバード(1)
- マキタ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 橋本クロス(1)
- MSソリューションズ(1)
「ar22for-20b」の検索結果

汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B