カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 右下精器製造
- モノタロウ(2)
- TOKO(東洋計器興業)(10)
- 第一計器(4)
- 長野計器(1)
- 山本計器(1)
「bl-at3/8g 100」の検索結果

汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじR1/4質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD