カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 右下精器製造
  • KTC(52)
  • 第一計器(19)
  • オーティス(14)
  • 大阪魂(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • SMC(8)
  • TOKO(東洋計器興業)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • Xiaomi(4)
  • KENWOOD(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • マパール(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • イスカル(2)
  • MSTコーポレーション(2)
  • コノエ(2)
  • 山本計器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3-08」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ PVC

    右下精器製造
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2510材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304

    右下精器製造
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2496材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316

    右下精器製造
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2497材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ PVC

    右下精器製造
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2520材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316

    右下精器製造
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2467材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304

    右下精器製造
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0928材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造

    汎用圧力計(B形立型・Φ75)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 汎用圧力計(B形立型・Φ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(B形立型・Φ100)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • 汎用真空計(B形立型・Φ75) 右下精器製造

    汎用真空計(B形立型・Φ75)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    トラスコ品番308-3811ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)330種類汎用真空計ねじ径G3/8B呼びBT3/8×75×-0.10MPa外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 汎用真空計(B形立型・Φ100) 右下精器製造

    汎用真空計(B形立型・Φ100)

    右下精器製造
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    トラスコ品番308-3942ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)470種類汎用真空計ねじ径G3/8B呼びBT3/8×100×-0.10MPa外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ