カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 右下精器製造
- KTC(21)
- ALBA(アルバ)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ダイヤトレンド(3)
- 第一計器(2)
- TOKO(東洋計器興業)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Vivotek(2)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SBS(1)
- StarTech.com(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
「bt4-3/8」の検索結果
特価

汎用圧力計(B形立型・Φ75)
右下精器製造(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
汎用圧力計(B形立型・Φ100)
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD