カテゴリ

  • 測定用品(112)
絞り込み
ブランド
  • 右下精器製造
  • 廣杉計器(356)
  • エスコ(56)
  • アソー(37)
  • TAKIGEN(タキゲン)(26)
  • 第一計器(23)
  • 東洋バルヴ(23)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • ゼンシン(15)
  • フジトク(11)
  • 長野計器(10)
  • ユタカ(Crown)(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(6)
  • ミヤコ(6)
  • TBC(タブチ)(5)
  • 大和バルブ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 常栄継手工業(4)
  • イチネンTASCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604bd」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(48件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
  • グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ60

    右下精器製造(34件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
  • 一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ75

    右下精器製造(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度1.6級大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体蒸気材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36外装色黒塗装寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ75)

    右下精器製造(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)35外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
  • 一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ100

    右下精器製造(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14外径(Φmm)100寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体蒸気材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ75

    右下精器製造(9件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • グリセリン入圧力計 右下精器製造

    グリセリン入圧力計

    右下精器製造
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
  • 微圧計 Φ75 右下精器製造

    微圧計 Φ75

    右下精器製造(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
    精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
  • グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ100

    右下精器製造(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造

    汎用圧力計(B形立型・Φ75)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 簡易防滴型真空計Φ75 右下精器製造

    簡易防滴型真空計Φ75

    右下精器製造(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造

    スター 設置針付 Pケース Φ100

    右下精器製造
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002
  • 一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ60

    右下精器製造(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
  • 一般圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100

    右下精器製造
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
  • 真空微圧計 Φ60 右下精器製造

    真空微圧計 Φ60

    右下精器製造(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
    圧力レンジ(kPa)-10~0精度±1目盛最小目盛(kPa)-0.2仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類真空微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
  • 汎用グリセリン入圧力計 A型 右下精器製造

    汎用グリセリン入圧力計 A型

    右下精器製造
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A(縁なし形)サイズ【接続部】G3/8B大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
  • 一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60) 右下精器製造

    一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 汎用圧力計(B形立型・Φ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(B形立型・Φ100)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)470種類汎用圧力計ねじ径G3/8B材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • 汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ 右下精器製造

    汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ

    右下精器製造
    5,978税込6,576
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4
  • 一般圧力計 Φ75 右下精器製造

    一般圧力計 Φ75

    右下精器製造
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
  • 一般圧力計 Φ60 右下精器製造

    一般圧力計 Φ60

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 小型真空計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型真空計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B最小目盛(MPa)-0.005
  • 密閉形圧力計 Φ75 右下精器製造

    密閉形圧力計 Φ75

    右下精器製造
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造

    コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100

    右下精器製造
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。
    用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。精度±1.6%F.S.仕様●接点付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)700種類接点付圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100材質(ケース)AC7A測定流体気体、液体材質(株)C3604BD接点仕様(H、L)上下限結線方式リード式
  • 汎用圧力計 Φ60 右下精器製造

    汎用圧力計 Φ60

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)165種類汎用圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • 微圧計 Φ100 右下精器製造

    微圧計 Φ100

    右下精器製造
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
    精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)550大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)100寸法D(Φmm)102材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
  • 汎用圧力計(A形立型・Φ75) 右下精器製造

    汎用圧力計(A形立型・Φ75)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.
  • 微圧計 Φ60 右下精器製造

    微圧計 Φ60

    右下精器製造
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
    精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
  • 密閉形圧力計 Φ100 右下精器製造

    密閉形圧力計 Φ100

    右下精器製造
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
    仕様屋外用質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
  • 簡易防滴型圧力計Φ75 右下精器製造

    簡易防滴型圧力計Φ75

    右下精器製造(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    質量(g)200種類汎用圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
  • スター 設置針付 Pケース Φ75 右下精器製造

    スター 設置針付 Pケース Φ75

    右下精器製造(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。 置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。
    質量(g)210種類設置針付圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
  • 汎用圧力計 Φ50 右下精器製造

    汎用圧力計 Φ50

    右下精器製造
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60

    右下精器製造(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 一般圧力計 Φ75 右下精器製造

    一般圧力計 Φ75

    右下精器製造
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
  • 簡易防滴型圧力計Φ60 右下精器製造

    簡易防滴型圧力計Φ60

    右下精器製造(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 一般圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100

    右下精器製造
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)520種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
関連キーワード
c3604be特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c3604be