カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 右下精器製造
- ユニックス[建築金物](2)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
「fe100s」の検索結果
特価

隔膜式圧力計 FE型 1S 100Φ
右下精器製造¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1S精度±1.6%FS
隔膜式圧力計 FE型 1.5S 100Φ
右下精器製造¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び1.5S精度±1.6%FS
隔膜式圧力計 FE型 2S 100Φ
右下精器製造¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から翌々日出荷食品、医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。用途食品工場及び医薬品工場などに。材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状FE型呼び2S精度±1.6%FS
隔膜式圧力計FE型 Φ100
右下精器製造¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から6日以内出荷サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。精度(%)±1.6F.S.仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150