カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 右下精器製造
  • イワブチ(8)
  • アサバ(1)
  • 岩崎電気(2)
  • ヤンマー(2)
  • 井口機工製作所(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 大阪魂(49)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • エレコム(13)
  • 新コスモス電機(10)
  • クリナップ(10)
  • 東芝(9)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • サンドビック(5)
  • IBERA(5)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(5)
  • 空調服(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ibt」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔膜式圧力計BT-1型 Φ100 右下精器製造隔膜式圧力計BT-1型 Φ100右下精器製造(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
腐食性、高粘度及び凝固しやすい流体の測定に適しています。
用途薬品、石油化学、製紙等、幅広い分野でご使用いただけます。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計寸法H(mm)136ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)110接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂寸法b(mm)41精度(%)±1.6F.S.(温度:23±5℃)測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定寸法f(mm)18寸法dG3/8B
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC右下精器製造
29,980税込32,978
1個
当日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-304右下精器製造
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0959材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304右下精器製造
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2496材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304右下精器製造
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316右下精器製造
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2467材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ PVC 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ PVC右下精器製造
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2510材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ PVC 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ PVC右下精器製造
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2520材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ PVC 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ PVC右下精器製造
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0957材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-316右下精器製造
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2484材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-316右下精器製造
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2559材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316右下精器製造
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2497材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304右下精器製造
29,980税込32,978
1個
当日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0928材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ