カテゴリ
- 測定用品(4)
- 汎用圧力計(3)
- グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(4)
- 0~0.16(3)
- 0~0.25(4)
- 0~0.4(4)
- 0~0.5(4)
- 0~0.6(4)
- 0~1(4)
- 0~1.6(4)
- 0~2(4)
- 0~2.5(4)
- 0~4(4)
- 0~6(4)
- 0~10(4)
- 0~16(1)
- 0~25(1)
- 0~40(1)
- 0~60(1)
測定流体
- 気体(4)
- 液体(4)
ねじの呼び
- 1/4(2)
- G(PF) 1/4(3)
- R(PT) 1/4(1)
最小目盛(MPa)
- 0.002(3)
- 0.005(4)
- 0.01(4)
- 0.02(4)
- 0.05(4)
- 0.1(4)
- 0.2(4)
- 0.5(2)
- 1(1)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 53(1)
- 60(3)
- 64(1)
- 67(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)
A枠(立型つば無し)
精度
- ±1.6%(3)
- ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- 右下精器製造
- モノタロウ(4)
- TOKO(東洋計器興業)(3)
- 第一計器(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SMC(2)
- 山本計器(1)
- スバル(8)
- 三菱ふそう(22)
- Druck(1)
- WIKA(1)
- SPARKFUN(8)
- AMPHENOL(6)
- ホンダ(3)
- ハネウェル(3)
- Aventics(3)
- honeywell(2)
- EDWARDS(1)
「pressure gauge」の検索結果

汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
小型圧力計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B