カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 右下精器製造
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(4)
- KSフィルター(1)
- SMC(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- テグテックジャパン(2)
- 椿本チエイン(1)
「t3-140m」の検索結果
特価

グリセリン入り圧力計Φ75
右下精器製造(9件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥9,898税込¥10,8881個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B