カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- Team(チーム)
- Dynabook(9)
- Gigastone(5)
- HIOKI(日置電機)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- NEC(22)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SONY(ソニー)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(10)
- アドテック(2)
- エレコム(15)
- エンプレイス(2)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- グリーンハウス(10)
- サンワサプライ(2)
- セルスター(2)
- タカコム(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(5)
- 三菱電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16gb sdhc」の検索結果

SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥2,798税込¥3,0781枚5日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~70SDスピードクラスCLASS10動作電圧(V)2.7~3.6
SDHCカード UHS-1 16GB
Team(チーム)¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)16SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
microSDHCカード 16GB UHS-I U1
Team(チーム)¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10