カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Team(チーム)
- モノタロウ(1)
- 現場監督(4)
- ユピテル(3)
- スティーラジャパン(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- タカチ電機工業(1)
- エンプレイス(1)
- イーエスエス(1)
- サンマックス(1)
「fdr-810」の検索結果

microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10