カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Team(チーム)
- モノタロウ(2)
- キオクシア(KIOXIA)(8)
- プリンストン(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- HIDISC(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- エスコ(1)
- Gigastone(1)
- ARCHISS(1)
- サンマックス(1)
「kioxia 16gb」の検索結果

microSDHCカード class10
Team(チーム)¥969~税込¥1,066~1枚4日以内出荷から5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10