カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Team(チーム)
- SanDisk(サンディスク)(11)
- エレコム(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- Gigastone(1)
- ARCHISS(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- サンマックス(1)
「microsd sundisk」の検索結果
特価

microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10