カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Team(チーム)
- i-PRO(9)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- GENTOS(3)
- JVC(3)
- SanDisk(サンディスク)(3)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
- Gigastone(2)
- Hanwha(2)
- セルスター(1)
- グリーンハウス(1)
- ARCHISS(1)
- ラディウス(1)
- サンマックス(1)
- WISENET(1)
「microsdhc 128g」の検索結果

microSDHCカード class10
Team(チーム)¥969~税込¥1,066~1枚4日以内出荷から5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷から6日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10