カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- Team(チーム)
- エレコム(37)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- サンワサプライ(8)
- オーム電機(4)
- ナカバヤシ(4)
- グリーンハウス(4)
- サンワダイレクト(4)
- Gigastone(4)
- SONY(ソニー)(3)
- Canon(3)
- プリンストン(3)
- StarTech.com(3)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- アドテック(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ARCHISS(2)
- サンディスク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「microsdhc uhs-i」の検索結果
特価

microSDHCカード 32GB UHS-I U1
Team(チーム)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカード 16GB UHS-I U1
Team(チーム)¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10