カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Team(チーム)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- Gigastone(6)
- セルスター(4)
- アドテック(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- ユピテル(1)
- グリーンハウス(1)
- SUPER TALENT(1)
- SR[自動車用オイル・ケミカル](1)
- ARCHISS(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- IROAD(1)
- サンマックス(1)
「mlc microsd」の検索結果

microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10