カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • マイクロSDHC(1)
    • SDXC(2)
    • マイクロSDXC(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 64GB(1)
  • 128GB(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
  • UHS-I U3(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(4)
ビデオスピードクラス
  • V30(1)
ブランド
  • Team(チーム)
  • モノタロウ(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(8)
  • TRANSCEND(トランセンド)(16)
  • SanDisk(サンディスク)(21)
  • Gigastone(11)
  • エレコム(16)
  • ARCHISS(3)
  • サンマックス(1)
  • サンディスク(3)
  • Lexar(2)
  • サンワダイレクト(19)
  • 東進電機工業(17)
  • RS PRO(15)
  • ATEN(14)
  • SecuSTATION(14)
  • 安達商事(13)
  • サンワサプライ(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • グリーンハウス(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 128」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • microSDHCカード class10 Team(チーム)

    microSDHCカード class10

    Team(チーム)
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
    寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
  • SDXCカード UHS-I U3 Team(チーム)

    SDXCカード UHS-I U3

    Team(チーム)
    3,398税込3,738
    1枚
    5日以内出荷
    4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • microSDXCカード UHS-I U1 Team(チーム)

    microSDXCカード UHS-I U1

    Team(チーム)
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード
    付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • SDXCメモリーカード UHS-I対応 Team(チーム)

    SDXCメモリーカード UHS-I対応

    Team(チーム)
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I