カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- SDHC(2)
- マイクロSDHC(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 8GB(1)
- 64GB(1)
- 128GB(2)
SDスピードクラス
- CLASS10(5)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(2)
- UHS-I U3(1)
ビデオスピードクラス
- V10(1)
- V30(1)
ブランド
- Team(チーム)
- モノタロウ(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- エレコム(8)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- Gigastone(5)
- SanDisk(サンディスク)(7)
- ARCHISS(1)
- サンマックス(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- QNAP(24)
- Vivotek(20)
- NEC(18)
- セルスター(15)
- 安達商事(14)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- 佐藤計量器製作所(12)
- EPSON(11)
- THANKO(サンコー)[電子機器](11)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「sd 8gb」の検索結果

SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷から6日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
SDHCカード UHS-1 8GB
Team(チーム)¥2,298税込¥2,5281枚6日以内出荷ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)容量(GB)8SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10動作電圧(V)2.7~3.6
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,698税込¥1,8681枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
SDXCカード UHS-I U3
Team(チーム)¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカードRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード UHS-I U1
Team(チーム)¥2,698~税込¥2,968~1枚5日以内出荷UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1