カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- Team(チーム)
- ARCHISS(4)
- GENTOS(3)
- Gigastone(9)
- ITPROTECH(3)
- NAGAOKA(3)
- SanDisk(サンディスク)(18)
- SONY(ソニー)(4)
- TEAC(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- エレコム(7)
- カシムラ(6)
- キオクシア(KIOXIA)(7)
- グリーンハウス(4)
- サンワサプライ(9)
- サンワダイレクト(4)
- セルスター(8)
- ビデオセンシング(3)
- ホーザン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sdxc 128gb」の検索結果

SDXCカード UHS-I U3
Team(チーム)¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカードRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
SDXCメモリーカード UHS-I対応
Team(チーム)¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
microSDXCカード UHS-I U1
Team(チーム)¥2,698~税込¥2,968~1枚5日以内出荷UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1