カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Team(チーム)
- CKD(4)
- IGO(5)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SOURIAU(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- TRUSCO(2)
- イスカル(3)
- イワタツール(4)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- サンナップ(4)
- ツカサ電工(25)
- プロトティップ(3)
- マイクロネット(3)
- ユキワ精工(2)
- 大見工業(2)
- 日本シーム工業(2)
- ブランドをもっと見る
「tg16」の検索結果

SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から5日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~70SDスピードクラスCLASS10動作電圧(V)2.7~3.6
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10