カテゴリ

  • 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(155)
  • 東正車輛(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • ニッセイ(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • ゴールドキャスター(3)
  • 富士インパルス(3)
  • ワルター(3)
  • アールズギア(3)
  • プロトティップ(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • カナツー(1)
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日立(1)
  • ヨドノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk200」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式イノアック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定 イノアックプレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定イノアック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式トラスコ品番361-0285材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン質量(kg)5.7タイプ固定式車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付 イノアック低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付イノアック
21,980税込24,178
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付イノアック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3619材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式車輪幅(mm)53取付高H(mm)251取付座(mm)151×102取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付) イノアック牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付)イノアック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
寸法b(mm)68.5プレート寸法F1×F2(mm)158×114RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12.7キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付 イノアック重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付イノアック
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付イノアック
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪