カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(64)
  • 作業工具/電動・空圧工具(21)
  • バイク用品(7,861)
絞り込み
ブランド
  • BAGSTER (バグスター)
  • 三木ネツレン
  • モノタロウ(4,580)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,149)
  • エスコ(42,618)
  • ホンダ(40,335)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,649)
  • スバル(14,755)
  • TRUSCO(12,309)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • EBM(江部松商事)(7,718)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,918)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,425)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(123)
  • 10,000-50,000円(6,254)
  • 50,000-100,000円(1,528)
  • 100,000円以上(90)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,946件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛スパナ 三木ネツレン引掛スパナ三木ネツレン(83件のレビュー)
679税込747
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形商品構成単品
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
呼び46外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10全長L(mm)378JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型商品構成単品
曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ三木ネツレン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
覆工板吊フック 三木ネツレン覆工板吊フック三木ネツレン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
DL型 フック 三木ネツレンDL型 フック三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
ベルトレンチ 三木ネツレンベルトレンチ三木ネツレン
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から4日以内出荷
パイプのネジ締めできずのつかない。パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。
用途ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係本体寸法(mm)全長300
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
PF型 パイプ吊フック 三木ネツレンPF型 パイプ吊フック三木ネツレン
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
CU-H型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-H型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から6日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
寸法H(mm)335
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ 三木ネツレンU字溝竪吊クランプ ハンドタイプ三木ネツレン
21,980税込24,178
1台
当日出荷
U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
超強力スクリュークランプ 三木ネツレン超強力スクリュークランプ三木ネツレン
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
ピッチ3.0
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
24,980税込27,478
1台
当日出荷から12日以内出荷
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
SB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ) 三木ネツレンSB-4C型 墜落制止用器具用取付クランプ(安全帯用取付クランプ)三木ネツレン
28,980税込31,878
1台
当日出荷
荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
トラスコ品番689-6493質量(g)460基本使用荷重(t)0.15最大くわえ厚さ(mm)30
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン
8,698税込9,568
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
DD-BW型 フック 三木ネツレンDD-BW型 フック三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
CH-N型 横吊カム付フック 三木ネツレンCH-N型 横吊カム付フック三木ネツレン
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
サクションリフター 三木ネツレンサクションリフター三木ネツレン
22,980税込25,278
1個
欠品中
-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷から22日以内出荷
タンクカバー Z X 10 R ブラック/DECO ブラック/グリーン/シルバー BAGSTER (バグスター)タンクカバー Z X 10 R ブラック/DECO ブラック/グリーン/シルバーBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種KAWASAKI、Z X 10 R (2011-2020)
ZN型 絶縁フック 三木ネツレンZN型 絶縁フック三木ネツレン
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
SO型 フック 三木ネツレンSO型 フック三木ネツレン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
HP-YF型 無傷引張りクランプ 三木ネツレンHP-YF型 無傷引張りクランプ三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等 くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。 吊上作業にも使用できます。
用途チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます
CH-NF型 無傷横吊カム付フック 三木ネツレンCH-NF型 無傷横吊カム付フック三木ネツレン
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から7日以内出荷
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25ELC型 2TON 竪吊クランプ三木ネツレン
73,980税込81,378
1台
当日出荷
吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
O形片口スパナ 三木ネツレンO形片口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊鋼商品構成単品
DD-B型 フック 三木ネツレンDD-B型 フック三木ネツレン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)三木ネツレン
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
ベルトレンチ用取替ベルト 三木ネツレンベルトレンチ用取替ベルト三木ネツレン
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ベルトレンチ用の替ベルトです。
WF-180型 ウエッジ金矢(クサビ) 三木ネツレンWF-180型 ウエッジ金矢(クサビ)三木ネツレン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
精密型打鍛造による製品です。
用途鋼板溶接の目違い修正に。機器の設置のレベル出しに。構造物の仮設のカマシに。トラスコ品番359-0363長さ(mm)180幅(mm)40厚さ(mm)13(最高)
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS | 7509TRAP BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS | 7509TRAPBAGSTER (バグスター)
43,980税込48,378
1個
36日以内出荷
...