カテゴリ

  • 照明(1)
    • ハンディタイプライト(1)
  • 塗料(3)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 玄々化学工業
  • モノタロウ(1)
  • コンテック(9)
  • エレキット(2)
  • omron(オムロン)(15)
  • アズワン(1)
  • アルプス(1)
  • BIVAR(5)
  • ケニス(1)
  • OPTO SUPPLY(4)
  • 共立プロダクツ(1)
  • 亀島商店(199)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • 富士電機(19)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
  • Hydrangea(15)
  • PADICO(13)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UV LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-UVライト 玄々化学工業LED-UVライト玄々化学工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
紫外線照射ライト
使用場所屋外タイプUVライト
LED-UVパテ 玄々化学工業LED-UVパテ玄々化学工業
5,998税込6,598
1本(50g)
当日出荷
パテのみ
色調透明使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。タイプパテのみ危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒
LED-UVパテセット 玄々化学工業LED-UVパテセット玄々化学工業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱
当日出荷
無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)特性速乾セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。タイプセット(パテ+ライト)主な用途木部、コンクリート使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒
LED-UVパテ用着色剤 玄々化学工業LED-UVパテ用着色剤玄々化学工業
5,698税込6,268
1箱
当日出荷
LED-UVパテに極少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。
色調透明セット内容黒・白・黄・茶タイプ専用着色剤(4色セット)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
UVLED Flash Light 玄々化学工業UVLED Flash Light玄々化学工業
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
充電式UVライトUSB)強力タイプ UV硬化パテ(玄々LEDUVパテなど)の用途ですが、ブラックライトとして幅広く利用可能です。
質量(g)180出力(W)20ピーク波長(nm)395寸法(Φ×mm)36×140バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7LEDハイパフォーマンスUV-Aバッテリー容量(mAh)2600危険物の類別非危険物防水性IPX4取扱説明書(0.38MB)