カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KOWA(宏和工業)
  • SMC(9)
  • 篠原電機(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Vesrah(2)
  • キラ・コーポレーション(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • カネテック(1)
  • シールドエアージャパン(1)
  • 三菱電機(1)
  • 南電機(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • アイネット(1)
  • サムライレジェンド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krt-10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨三口延長コード KOWA(宏和工業)

    防雨三口延長コード

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
    長さ(m)10特性防雨電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
  • 防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業)

    防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25

    KOWA(宏和工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:15~60N(1.53~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間または1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様三ツ口材質塩化ビニル樹脂電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋外防雨型入数(個)1耐電圧(V)1500