カテゴリ
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- KOWA(宏和工業)
- TRUSCO(4)
- タイカツ(3)
- 日動工業(2)
- ELPA(1)
- 正和電工(1)
- RICOH(リコー)(1)
- STAR Light(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- JTT(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「nct-1520bk」の検索結果

延長コード
KOWA(宏和工業)(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。用途電源元の延長にご利用下さい。質量(g)1100定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線許容電流(A)12(1200W)電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
ラバロン延長コード
KOWA(宏和工業)(53件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。仕様アース無し長さ(m)10コンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用電力(W)1500使用場所屋内