カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KOWA(宏和工業)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(4)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 正和電工(1)
- タイカツ(1)
- TRUSCO(1)
- STAR Light(1)
- ノア[照明](1)
「tap-n342t」の検索結果
特価

延長コード
KOWA(宏和工業)(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。用途電源元の延長にご利用下さい。質量(g)1100定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線許容電流(A)12(1200W)電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用