三木プーリ
三木プーリは、無段変速機・インバータなどの「速度制御」機器、電磁クラッチブレーキ・無励磁ブレーキなどの「位置制御」機器、カップリングや軸ロック・サスペンション・テンショナー・過負荷保護装置などの「回転伝達」機器をご提供。伝動・制御機器の総合メーカーとして、確かで豊富な製品群に独自のノウハウをプラスしてお届けします。
会社情報
| 会社名 | 三木プーリ株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒211-0064 神奈川県川崎市中原区今井南町461 |
|---|
三木プーリ(16件のレビュー)当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
三木プーリ(12件のレビュー)当日出荷
2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。
種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
三木プーリ(2件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
三木プーリ(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ有
三木プーリ(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
三木プーリ(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
三木プーリ(1件のレビュー)当日出荷から37日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
三木プーリ(4件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
三木プーリ(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6
三木プーリ(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
三木プーリ(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
三木プーリ(1件のレビュー)翌々日出荷から18日以内出荷
振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1