カテゴリ
- メカニカル部品(94)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(11)
- アサ電子工業(326)
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- 長野計器(228)
- SUS(エスユーエス)(181)
- アズワン(159)
- SMC(135)
- 大阪魂(118)
- マルゼン[厨房機器](105)
- エスコ(89)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
- 三菱電機(78)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(77)
- 岩田製作所(68)
- 扶桑精機(64)
- PISCO(ピスコ)(51)
- 旭計器工業(49)
- 三興マテリアルサプライ(48)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「φ1 sus」の検索結果
特価

SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2
三木プーリ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33許容偏心(mm)0.15
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2
三木プーリ¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.11
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.18
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2
三木プーリ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.24
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.24
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.02
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2
三木プーリ¥279~税込¥307~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9許容偏心(mm)0.34
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.02
SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,562~税込¥8,318~1個当日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C質量(kg)0.04サイズSFC-025DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)29全長L(mm)32.8許容トルク(N・m)4寸法S(mm)1.9寸法C(mm)3.3寸法K(mm)14.5ねじ径M1-M2.5締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法A2(mm)11慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6寸法d3(Φmm)14.5寸法LF(mm)10.75材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)2800軸方向ばね定数(N/mm)30寸法LP(mm)7.5軸方向変位(mm)±0.38RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.15
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-060DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法C(mm)7.75寸法K(mm)31ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15寸法d3(Φmm)31寸法LF(mm)25.2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2寸法LP(mm)16.5軸方向変位(mm)±0.9RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.34
SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥5,098税込¥5,6081個翌日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状CサイズSFC-010SA2材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)1材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼表面処理:三価クロメート処理許容偏角(°)1材質(クランプボルト)構造用合金鋼表面処理:個体潤滑被膜処理材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金表面処理:アルマイト処理軸方向変位(mm)±0.1材質/処理(クランプハブ)高力アルミ合金/アルマイト、(ボルト)構造用合金鋼/三価クロメート、(クランプボルト)構造用合金鋼/固体潤滑皮膜、(エレメント)板ばね:SUS304/-・カラー:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2
三木プーリ¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2
三木プーリ¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2
三木プーリ¥5,098税込¥5,6081個翌日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.02
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から13日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥16,890~税込¥18,579~1個翌日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)60ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-050DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)56全長L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法C(mm)6寸法K(mm)26ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5寸法d3(Φmm)26寸法LF(mm)20.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24寸法LP(mm)14軸方向変位(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.28
サーボフレックス(SA2タイプ)
三木プーリ¥5,295~税込¥5,825~1個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
サーボフレックス(DA2タイプ)
三木プーリ¥6,278~税込¥6,906~1個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-050SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)25ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3
SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.708材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55許容偏心(mm)0.02
ヘリカルカップリング(1441モデル)
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120許容トルク(N・m)0.8表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12許容偏心(mm)0.25
SFC-30DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,986~税込¥8,785~1個3日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-030DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)34全長L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法S(mm)2.5寸法C(mm)3.75寸法K(mm)14.5寸法A2(mm)12.5寸法d3(Φmm)14.5寸法LF(mm)12.4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32寸法LP(mm)8軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.18
SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。材質(本体)SUS304相当センタリング機能あり
SFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥6,050税込¥6,6551個6日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C質量(kg)0.015サイズSFC-010DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)19全長L(mm)25.9許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法C(mm)3.15寸法K(mm)8.5慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6寸法d3(Φmm)8.5寸法LF(mm)9.15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)3軸方向変位(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.11
SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2
三木プーリ¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷形状C質量(kg)1.202材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)250慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74許容偏心(mm)0.02
SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.24
SFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷形状C質量(kg)0.946材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)180慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)100000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.65許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-005DA2
三木プーリ¥7,198税込¥7,9181個10日以内出荷形状C質量(kg)0.01材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.5(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2
三木プーリ¥6,198税込¥6,8181個10日以内出荷形状C質量(kg)0.007材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.5ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2
三木プーリ¥77,980税込¥85,7781個10日以内出荷形状C質量(kg)1.739材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)250慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5軸方向変位(mm)±1.48許容偏心(mm)0.55