カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(1)
  • トヨタ(171)
  • YAMAHA(ヤマハ)(104)
  • DUCATI(46)
  • ホンダ(38)
  • スズキ(27)
  • 三菱ふそう(26)
  • 日野自動車(22)
  • brembo(21)
  • スバル(20)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • 廣杉計器(17)
  • TURN(16)
  • KITACO(7)
  • エスコ(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • ミツビシ(6)
  • Kawasaki(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「122-21」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-C三木プーリ
479,800税込527,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-15サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-C三木プーリ
359,800税込395,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-07サイズ10出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)493変速比1/4寸法H(mm)503電流(A)0.83電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)230寸法F(mm)135寸法S(mm)24ベルト型式:1422V300S寸法D(mm)200抵抗(Ω)29動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20寸法E(mm)80寸法B(mm)250寸法C(mm)200寸法T(mm)20寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)360寸法J(mm)45容量(W)20寸法H1(mm)453出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0寸法G(mm)213寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数14寸法P1(mm)313寸法P2(mm)106耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)22寸法M1(mm)117励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-18
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-A三木プーリ
389,800税込428,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-15質量(kg)75サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)138励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-A三木プーリ
189,800税込208,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-04質量(kg)33サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-C三木プーリ
249,800税込274,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-04サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-04-B三木プーリ
289,800税込318,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-04質量(kg)36サイズ08出力(kW)0.4種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)467変速比1/4寸法H(mm)447電流(A)0.63電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)200寸法F(mm)115寸法S(mm)19ベルト型式:1422V270S寸法D(mm)170抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10寸法E(mm)70寸法B(mm)220寸法C(mm)170寸法T(mm)17寸法W(mm)5寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)310寸法J(mm)35容量(W)15寸法H1(mm)397出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0寸法G(mm)188寸法K(mm)50寸法Q(mm)40寸法R(mm)80寸法U(mm)21ハンドル回転回数13寸法P1(mm)312寸法P2(mm)92耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)11寸法M1(mm)106寸法M2(mm)120励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-15
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-B三木プーリ
249,800税込274,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02質量(kg)25サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97寸法M2(mm)110励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-C三木プーリ
799,800税込879,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-37サイズ16出力(kW)3.7種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)691変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)461.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)238減速機N-CPM-30
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-A三木プーリ
529,800税込582,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-22質量(kg)130サイズ16出力(kW)2.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)661変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)431.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170寸法M2(mm)170励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)211減速機N-CPM-25
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-A三木プーリ
589,800税込648,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-37質量(kg)147サイズ16出力(kW)3.7種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)691変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)461.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170寸法M2(mm)170励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)238減速機N-CPM-30
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-B三木プーリ
409,800税込450,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-07質量(kg)52サイズ10出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)493変速比1/4寸法H(mm)503電流(A)0.83電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)230寸法F(mm)135寸法S(mm)24ベルト型式:1422V300S寸法D(mm)200抵抗(Ω)29動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20寸法E(mm)80寸法B(mm)250寸法C(mm)200寸法T(mm)20寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)360寸法J(mm)45容量(W)20寸法H1(mm)453出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0寸法G(mm)213寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数14寸法P1(mm)313寸法P2(mm)106耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)22寸法M1(mm)117寸法M2(mm)130励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-18
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-C三木プーリ
649,800税込714,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-22サイズ16出力(kW)2.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)661変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)431.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)211減速機N-CPM-25
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-37-B三木プーリ
829,800税込912,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-37質量(kg)147サイズ16出力(kW)3.7種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)691変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)461.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170寸法M2(mm)175励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)238減速機N-CPM-30
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B三木プーリ
549,800税込604,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-15質量(kg)82サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)150励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-22-B三木プーリ
749,800税込824,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-22質量(kg)130サイズ16出力(kW)2.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)661変速比1/4寸法H(mm)707電流(A)1.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)320寸法F(mm)185寸法S(mm)28ベルト型式:2322V421S寸法D(mm)260抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80寸法E(mm)100寸法B(mm)320寸法C(mm)260寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)14×40寸法N(mm)460寸法J(mm)60容量(W)35寸法H1(mm)635出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6寸法G(mm)300寸法K(mm)60寸法Q(mm)60寸法R(mm)160寸法U(mm)31ハンドル回転回数17寸法P1(mm)431.5寸法P2(mm)133耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)90寸法M1(mm)170寸法M2(mm)175励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)211減速機N-CPM-25
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-07-A三木プーリ
289,800税込318,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-07質量(kg)48サイズ10出力(kW)0.75種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)493変速比1/4寸法H(mm)503電流(A)0.83電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)230寸法F(mm)135寸法S(mm)24ベルト型式:1422V300S寸法D(mm)200抵抗(Ω)29動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20寸法E(mm)80寸法B(mm)250寸法C(mm)200寸法T(mm)20寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)360寸法J(mm)45容量(W)20寸法H1(mm)453出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0寸法G(mm)213寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数14寸法P1(mm)313寸法P2(mm)106耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)22寸法M1(mm)117寸法M2(mm)117励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-18
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-C三木プーリ
209,800税込230,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-02-A三木プーリ
159,800税込175,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-02質量(kg)23サイズ06出力(kW)0.2種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)413変速比1/4寸法H(mm)409電流(A)0.46電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)190寸法F(mm)105寸法S(mm)14ベルト型式:1422V240S寸法D(mm)160抵抗(Ω)52動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5寸法E(mm)52.5寸法B(mm)200寸法C(mm)160寸法T(mm)12寸法W(mm)5寸法Z(mm)10×20寸法N(mm)265寸法J(mm)30容量(W)11寸法H1(mm)360出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4寸法G(mm)170寸法K(mm)40寸法Q(mm)30寸法R(mm)80寸法U(mm)16ハンドル回転回数11寸法P1(mm)281寸法P2(mm)80耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)5.5寸法M1(mm)97寸法M2(mm)97励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)130減速機N-CPM-12
モーター(原動機)カテゴリ