カテゴリ
- メカニカル部品(53)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(278)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(224)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(172)
- NTN(エヌティーエヌ)(103)
- 清水製作所[継手](75)
- KANA(片山チエン)(54)
- KTC(46)
- イマオコーポレーション(37)
- CKD(32)
- イスカル(26)
- MIYOSHI(小西製作所)(26)
- omron(オムロン)(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(25)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(24)
- ミトロイ(水戸工機)(24)
- TRUSCO(23)
- アサ電子工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「16d1」の検索結果

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥4,679税込¥5,1471個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.24
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2
三木プーリ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.24
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9許容偏心(mm)0.34
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45許容偏心(mm)0.02
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2
三木プーリ¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から13日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)60ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
サーボフレックス(SA2タイプ)
三木プーリ¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
サーボフレックス(DA2タイプ)
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-060DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法C(mm)7.75寸法K(mm)31ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15寸法d3(Φmm)31寸法LF(mm)25.2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2寸法LP(mm)16.5軸方向変位(mm)±0.9RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.34
SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-050SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)25ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-050DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)56全長L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法C(mm)6寸法K(mm)26ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5寸法d3(Φmm)26寸法LF(mm)20.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24寸法LP(mm)14軸方向変位(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.28
SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.24
SFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.24
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)
三木プーリ¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷から12日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ材質(ねじ部)構造用合金鋼許容偏角(°)1材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー締結タイプキー止めねじ
SFC-DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)
三木プーリ¥17,980~税込¥19,778~1個12日以内出荷から22日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000シリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸
SFC-SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・テーパ軸)
三木プーリ¥15,980~税込¥17,578~1個12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000シリーズ高力アルミバブ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸許容偏心(mm)0.02
SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸)
三木プーリ¥30,980税込¥34,0781個13日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
センタフレックスカップリング CF-X
三木プーリ¥31,980~税込¥35,178~1個18日以内出荷振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント)
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷から31日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-05S (シングルエレメント)
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容トルク(N・m)20材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)16000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.11
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S (シングルエレメント)
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)80材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥47,980税込¥52,7781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥43,980税込¥48,3781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5








![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)