カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(502)
  • モートーン(167)
  • (141)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(95)
  • brembo(93)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(81)
  • DAYTONA(デイトナ)(75)
  • R&G RACING PRODUCTS(69)
  • MAD MAX(マッドマックス)(65)
  • サンドビック(63)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(55)
  • 住友電工ハードメタル(51)
  • CKD(50)
  • 大阪魂(37)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](33)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(33)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(31)
  • INAX(LIXIL)(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19r」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1締結タイプクランプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-R

    三木プーリ
    6,398税込7,038
    1個
    12日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Rタイプ許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000軸方向変位(mm)0~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)1350許容偏心(mm)0.1
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R

    三木プーリ
    4,998税込5,498
    1個
    12日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    質量(kg)0.15材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11900許容トルク(N・m)34常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)3.87×10-5エレメント型式Rタイプ許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1550軸方向変位(mm)0~+1.2半径方向ばね定数(N/mm)1700許容偏心(mm)0.1
直動部品カテゴリ