カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • エスコ(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(17)
  • イトーキ(13)
  • HKS(10)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • ニシキ工業(6)
  • SMC(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 戸上電機製作所(4)
  • ケーエム精密(4)
  • 日本ブレード(4)
  • サンドビック(3)
  • 内外電機(3)
  • 富士通(3)
  • 富士電機(3)
  • ホンダ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AK12」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動側プーリ 三木プーリ駆動側プーリ三木プーリ(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌日出荷
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-02-11-12H 三木プーリベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-02-11-12H三木プーリ
69,881税込76,869
1個
16日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3変速比1:4モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
ベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル 三木プーリベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル三木プーリ
51,980税込57,178
1台
18日以内出荷
変速比1/4出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDCモデル三木プーリ
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル三木プーリ
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N三木プーリ
58,662税込64,528
1個
翌日出荷
質量(kg)2.8サイズ125タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)19
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N 三木プーリベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N三木プーリ
49,820税込54,802
1個
翌日出荷
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)2.4サイズ124タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)14