カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • SMC(69)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • ミツビシ(16)
  • 渡辺電機工業(15)
  • CAMDENBOSS(12)
  • エスコ(7)
  • ホンダ(6)
  • グリーンクロス(6)
  • 横田機工(5)
  • KTM(5)
  • ELPA(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日立(4)
  • 南口精工(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • MICROCHIP(4)
  • プラス[家具](4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN14」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速機ユニット モータ側 ANSモデル 三木プーリ変速機ユニット モータ側 ANSモデル三木プーリ
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷から18日以内出荷
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-04-14N-15H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-04-14N-15H三木プーリ
85,759税込94,335
1個
16日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-106-AN-14N質量(kg)【モータ側使用変速機】1.7変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-125-AN-15Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max41プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】106【機械側使用変速機】125軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】14
ベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル 三木プーリベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル三木プーリ
63,980税込70,378
1台
18日以内出荷
変速比1/4出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANBモデル三木プーリ
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
関連キーワード
化成肥料141414特集