カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(1)
  • サンスター(15)
  • GMB(2)
  • 日本規格協会(1)
  • アサ電子工業(471)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(124)
  • SMC(82)
  • cotta(61)
  • ホンダ(58)
  • ジーエルサイエンス(44)
  • 三菱ふそう(41)
  • OVER RACING(30)
  • 三菱マテリアル(26)
  • SPARKFUN(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
  • トヨタ(21)
  • 三菱電機(20)
  • Gumdrop(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • コンドーテック(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GUM」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S三木プーリ
19,281税込21,209
1個
翌日出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼サイズMM-6K-SタイプMM-S寸法L(mm)9寸法F(mm)15.5寸法D(mm)17寸法E(mm)11常用トルク(N・m)2.5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-25K 三木プーリバウマンフレックスカップリング MFモデル MF-25K三木プーリ
53,475税込58,823
1個
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼型式MF-25KタイプMF-K形式MF寸法L(mm)33.5寸法A(mm)75寸法D(mm)55寸法B(mm)62寸法L2(mm)8.5軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-16K-S 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-16K-S三木プーリ
35,333税込38,866
1個
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼サイズMM-16K-SタイプMM-S寸法L(mm)22寸法F(mm)32寸法D(mm)35寸法E(mm)22.4常用トルク(N・m)20軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-8K-S 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-8K-S三木プーリ
27,070税込29,777
1個
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼サイズMM-8K-SタイプMM-S寸法L(mm)11寸法F(mm)19寸法D(mm)21寸法E(mm)13常用トルク(N・m)5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-25K-S 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-25K-S三木プーリ
95,932税込105,525
1個
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼サイズMM-25K-SタイプMM-S寸法L(mm)32.5寸法F(mm)50寸法D(mm)55寸法E(mm)35常用トルク(N・m)90軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-12K-S 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-12K-S三木プーリ
31,724税込34,896
1個
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼サイズMM-12K-SタイプMM-S寸法L(mm)16.5寸法F(mm)24寸法D(mm)26寸法E(mm)16.5常用トルク(N・m)10軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-20K-S 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-20K-S三木プーリ
58,614税込64,475
1個
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼サイズMM-20K-SタイプMM-S寸法L(mm)27寸法F(mm)40寸法D(mm)45寸法E(mm)28常用トルク(N・m)40軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-35K 三木プーリバウマンフレックスカップリング MFモデル MF-35K三木プーリ
106,380税込117,018
1個
11日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼型式MF-35KタイプMF-K形式MF寸法L(mm)48寸法A(mm)100寸法D(mm)75寸法B(mm)84寸法L2(mm)13軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20
バウマンフレックスカップリング MMモデル 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル三木プーリ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。
種類コイルタイプ許容偏角(°)3
伝導部品カテゴリ