カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- SMC(197)
- ParkerTAIYO(117)
- KITO(キトー)(38)
- コガネイ(29)
- アラコー(16)
- エスコ(11)
- 河村電器産業(9)
- 富士電機(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
- ワイドミュラー(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- 象印チェンブロック(3)
- ヨドノ(3)
- ワルター(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
「ak-25」の検索結果

ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-22-28N-25H
三木プーリ¥172,088税込¥189,2971個17日以内出荷・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4変速比1:4.5モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル
三木プーリ¥369,800税込¥406,7801台30日以内出荷から31日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥459,800~税込¥505,780~1台30日以内出荷から46日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
三木プーリ¥499,800税込¥549,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル
三木プーリ¥939,800税込¥1,033,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4