カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- スバル(39)
- SMC(21)
- FSA(17)
- サンドビック(9)
- SAMTEC(7)
- イスカル(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- エスコ(2)
- スイデン(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 山田照明(2)
- CROPS(クロップス)(2)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(2)
- Qlight(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- アズワン(1)
- イーグルクランプ(1)
- ブランドをもっと見る
「al-110」の検索結果

スパフレックスカップリング AL-110
三木プーリ¥14,924税込¥16,4161個翌々日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-110寸法L(mm)110最大軸穴径(mm)(d1・d2)48寸法L1(mm)44最大トルク(N・m)150寸法D(mm)85最小軸穴径(mm)(d1・d2)11寸法L2(mm)50許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-110
三木プーリ¥1,882税込¥2,0701個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-110寸法L2(mm)22寸法K(mm)6寸法R(mm)30