カテゴリ
- メカニカル部品(2,764)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(71)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- SMC(25,229)
- ホンダ(19,984)
- 三菱ふそう(7,435)
- ニッサン(3,102)
- メディアカバーマーケット(2,972)
- スバル(1,924)
- RS PRO(1,878)
- ERECTA(エレクター)(1,865)
- パナソニックコネクト(1,857)
- BUFFALO(バッファロー)(1,393)
- MAZDA(マツダ)(1,377)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,196)
- SAMTEC(1,132)
- ミツビシ(1,086)
- WURTH ELEKTRONIK(1,085)
- エスコ(1,067)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(928)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「al」の検索結果
特価
商品豆知識

スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング AL-100
三木プーリ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-100寸法L(mm)88最大軸穴径(mm)(d1・d2)36寸法L1(mm)35最大トルク(N・m)75寸法D(mm)66最小軸穴径(mm)(d1・d2)11寸法L2(mm)25許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング AL-075
三木プーリ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-075寸法L(mm)54.4最大軸穴径(mm)(d1・d2)26寸法L1(mm)21最大トルク(N・m)15寸法D(mm)45最小軸穴径(mm)(d1・d2)7寸法L2(mm)5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング AL-050
三木プーリ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-050寸法L(mm)43.2最大軸穴径(mm)(d1・d2)16寸法L1(mm)15.5最大トルク(N・m)4.5寸法D(mm)27最小軸穴径(mm)(d1・d2)6寸法L2(mm)1.5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング AL-070
三木プーリ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-070寸法L(mm)49.2最大軸穴径(mm)(d1・d2)20寸法L1(mm)18.5最大トルク(N・m)9寸法D(mm)35最小軸穴径(mm)(d1・d2)6寸法L2(mm)3許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング AL-110
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-110寸法L(mm)110最大軸穴径(mm)(d1・d2)48寸法L1(mm)44最大トルク(N・m)150寸法D(mm)85最小軸穴径(mm)(d1・d2)11寸法L2(mm)50許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング AL-095
三木プーリ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-095寸法L(mm)61最大軸穴径(mm)(d1・d2)28寸法L1(mm)24最大トルク(N・m)30寸法D(mm)55最小軸穴径(mm)(d1・d2)9寸法L2(mm)10許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング AL-090
三木プーリ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-090寸法L(mm)55最大軸穴径(mm)(d1・d2)28寸法L1(mm)21最大トルク(N・m)24寸法D(mm)54最小軸穴径(mm)(d1・d2)9寸法L2(mm)8許容誤差偏心(mm)0.3許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥3,478~税込¥3,826~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.2
スターフレックスカップリング(エレメント)
三木プーリ¥469~税込¥516~1個当日出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合種類ジョータイプ
スターフレックスカップリング(下穴品)
三木プーリ¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-080-B-EL
三木プーリ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:ルーズフィット色紺色サイズALS-080タイプBタイプ硬度90
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-105-R-EL
三木プーリ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-105タイプRタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-055-Y
三木プーリ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-055寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18常用トルク(N・m)35締結タイプ下穴品エレメント種類Yタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】28【最小】10
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-38N-40H
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)40締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-105-B-EL
三木プーリ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:ルーズフィット色青色サイズALS-105タイプBタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-080-R-EL
三木プーリ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-080タイプRタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105
三木プーリ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])4500許容偏角(°)1軸方向変位(mm)-0.9~+2
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-040-Y-EL
三木プーリ¥539税込¥5931個4日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色黄色サイズALS-040タイプYタイプ硬度90
スターフレックスカップリング(クランプタイプ)
三木プーリ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から16日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1締結タイプクランプ
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-020-Y-EL
三木プーリ¥409税込¥4501個5日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色黄色サイズALS-020タイプYタイプ硬度90
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-030-Y-EL
三木プーリ¥499税込¥5491個5日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色黄色サイズALS-030タイプYタイプ硬度90
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-040-R-EL
三木プーリ¥539税込¥5931個8日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-040タイプRタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-065-R-EL
三木プーリ¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-065タイプRタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-030-R-EL
三木プーリ¥499税込¥5491個9日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:タイトフィット色赤色サイズALS-030タイプRタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-030-B-EL
三木プーリ¥499税込¥5491個9日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合仕様はめ合い:ルーズフィット色青色サイズALS-030タイプBタイプ硬度97
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-055-R
三木プーリ¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-055寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18常用トルク(N・m)60締結タイプ下穴品エレメント種類Rタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】28【最小】10
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-080-R
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-080寸法L(mm)45寸法S(mm)3寸法D(mm)80寸法E(mm)24常用トルク(N・m)325締結タイプ下穴品エレメント種類Rタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】45【最小】19
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-065-R
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-065寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20常用トルク(N・m)160締結タイプ下穴品エレメント種類Rタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-040-Y
三木プーリ¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-040寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16常用トルク(N・m)10締結タイプ下穴品エレメント種類Yタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】22【最小】8
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-040-R
三木プーリ¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-040寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16常用トルク(N・m)17締結タイプ下穴品エレメント種類Rタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】22【最小】8
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-040-B
三木プーリ¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-040寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16常用トルク(N・m)17締結タイプ下穴品エレメント種類Bタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】22【最小】8
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-020-Y
三木プーリ¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-020寸法L(mm)10寸法S(mm)1寸法D(mm)20寸法E(mm)10常用トルク(N・m)3締結タイプ下穴品エレメント種類Yタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4【最大】9.6【最小】4
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-105-B
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-105寸法L(mm)56寸法S(mm)3.5寸法D(mm)105寸法E(mm)28常用トルク(N・m)525締結タイプ下穴品エレメント種類Bタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】10【最大】60【最小】19
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-095-R
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-095寸法L(mm)50寸法S(mm)3寸法D(mm)95寸法E(mm)26常用トルク(N・m)450締結タイプ下穴品エレメント種類Rタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8【最大】55【最小】19
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-095-B
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-095寸法L(mm)50寸法S(mm)3寸法D(mm)95寸法E(mm)26常用トルク(N・m)450締結タイプ下穴品エレメント種類Bタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8【最大】55【最小】19
...