カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • RS PRO(90)
  • SPARKFUN(57)
  • コミネ(33)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • SCHURTER(11)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • SIEMENS(5)
  • DELTRON(5)
  • APEM(4)
  • アメリカン電機(2)
  • BULGIN(2)
  • Sensata / Cynergy3(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • Weller(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「als idec」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-065-B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-065-B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    サイズALS-065寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20常用トルク(N・m)160締結タイプ下穴品エレメント種類Bタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14
  • スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-065-Y 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-065-Y

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    11日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    サイズALS-065寸法L(mm)35寸法S(mm)2.5寸法D(mm)65寸法E(mm)20常用トルク(N・m)95締結タイプ下穴品エレメント種類Yタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B

    三木プーリ
    6,298税込6,928
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Bタイプ許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1150軸方向変位(mm)-0.2~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)400許容偏心(mm)0.22
  • スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-095-B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-095-B

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    サイズALS-095寸法L(mm)50寸法S(mm)3寸法D(mm)95寸法E(mm)26常用トルク(N・m)450締結タイプ下穴品エレメント種類Bタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8【最大】55【最小】19
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030

    三木プーリ
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
  • スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-055-Y 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-055-Y

    三木プーリ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    サイズALS-055寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18常用トルク(N・m)35締結タイプ下穴品エレメント種類Yタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】28【最小】10
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-Y-8-12 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-030-Y-8-12

    三木プーリ
    4,498税込4,948
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-030寸法(mm)【L1・L2】11形式ALS-Y寸法S(mm)1.5寸法D(mm)35寸法E(mm)13軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    10日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    質量(kg)0.51材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7400許容トルク(N・m)320常用トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4エレメント型式Rタイプ許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100軸方向変位(mm)0~+1.5半径方向ばね定数(N/mm)1400許容偏心(mm)0.1
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
伝導部品カテゴリ