カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • SMC(33)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 萩原(26)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(8)
  • Vita(7)
  • PILZ(6)
  • 渡辺電機工業(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • ホンダ(4)
  • 横田機工(4)
  • カナレ電気(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • SWAGE-LINE(4)
  • ニッサン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an24」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N三木プーリ
74,255税込81,681
1個
21日以内出荷
質量(kg)3.8サイズ150タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)24
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-15N-24N-22H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-15N-24N-22H三木プーリ
129,304税込142,234
1個
17日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N質量(kg)【モータ側使用変速機】3.8変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-180-AN-22Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】24
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
409,800税込450,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANBモデル三木プーリ
629,800税込692,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
モーター(原動機)カテゴリ