カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- ホンダ(6)
- DHA Corporation(4)
- エスコ(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- NOK(3)
- 横田機工(3)
- TKG(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- サカエ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- ADVANTEC(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「an28」の検索結果
特価

ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-160-AN-28N
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個17日以内出荷その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ160タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)28
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-180-AN-28N
三木プーリ¥199,800税込¥219,7801個21日以内出荷その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)7サイズ180タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)28
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-37N-28N-30H
三木プーリ¥379,800税込¥417,7801個17日以内出荷・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-180-AN-28N質量(kg)【モータ側使用変速機】7変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-212-AN-30Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max72.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】180【機械側使用変速機】216軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-22N-28N-25H
三木プーリ¥219,800税込¥241,7801個17日以内出荷・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-160-AN-28N質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-190-AN-25Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
三木プーリ¥179,800~税込¥197,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル
三木プーリ¥309,800~税込¥340,780~1台30日以内出荷から55日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4