カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • ホンダ(6)
  • DHA Corporation(4)
  • エスコ(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • NOK(3)
  • 横田機工(3)
  • TKG(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • SMC(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • サカエ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • ADVANTEC(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an28」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-160-AN-28N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-160-AN-28N

    三木プーリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    17日以内出荷
    その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ160タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)28
  • ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-180-AN-28N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-180-AN-28N

    三木プーリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    21日以内出荷
    その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)7サイズ180タイプモータ側変速機対応機種ANS用穴径(mm)28
  • ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-37N-28N-30H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-37N-28N-30H

    三木プーリ
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    17日以内出荷
    ・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-180-AN-28N質量(kg)【モータ側使用変速機】7変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-212-AN-30Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max72.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】180【機械側使用変速機】216軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
  • ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-22N-28N-25H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-22N-28N-25H

    三木プーリ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    17日以内出荷
    ・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-160-AN-28N質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-190-AN-25Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
  • ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ

    三木プーリ
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

    三木プーリ
    ¥939,800~税込¥1,033,780~
    1台
    30日以内出荷から55日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ