カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • 三菱電機エンジニアリング(24)
  • エイ・エヌ・エス(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ans18」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-07N-19N-18H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-07N-19N-18H

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    17日以内出荷
    ・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-125-AN-19N質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-150-AN-18Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max49.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】125【機械側使用変速機】155軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】19
  • ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-150N-AN-18H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-150N-AN-18H

    三木プーリ
    56,980税込62,678
    1個
    100日以内出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)4.1サイズ150タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)18
モーター(原動機)カテゴリ