カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(23)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- KITO(キトー)(8)
- KTC(8)
- SMC(34)
- イスカル(7)
- エスコ(7)
- エフピコ(5)
- エフピコチューパ(6)
- サカエ(26)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- ホンダ(9)
- リンナイ(7)
- 三菱マテリアル(8)
- 共栄プラスチック(6)
- 多摩電子(8)
- 常磐精工(24)
- ブランドをもっと見る
「ap-9」の検索結果
特価

ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-14
三木プーリ¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)14
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-18
三木プーリ¥49,980税込¥54,9781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)18
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-13
三木プーリ¥48,980税込¥53,8781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)13
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-11
三木プーリ¥48,980税込¥53,8781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)11
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-12
三木プーリ¥48,980税込¥53,8781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)12
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-15
三木プーリ¥49,980税込¥54,9781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)15
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-16
三木プーリ¥48,980税込¥53,8781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)16
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-98-MA-19
三木プーリ¥48,980税込¥53,8781個22日以内出荷・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。質量(kg)1.9変速比1:2/1:1.9全幅(mm)166ベルトA変速機【従動側】P-98/P-124モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)62プーリ外径(mm)98軸穴径(Φmm)19