カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • BIGM(丸山製作所)(558)
  • KOA(133)
  • オカムラ(岡村製作所)(132)
  • KITO(キトー)(87)
  • SMC(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • イトーキ(10)
  • イスカル(8)
  • エスコ(7)
  • カノマックス(KANOMAX)(6)
  • 富士電機(5)
  • 日本紐釦貿易(5)
  • タンガロイ(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 日野自動車(4)
  • MOXA(4)
  • 日本ホップス(4)
  • 三晃電気工業(4)
  • アネスト岩田(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf1/4」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センタフレックスカップリング CF-X CF-X-004-O1 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X CF-X-004-O1

    三木プーリ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    12日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
    型式CF-X-004タイプO1タイプ形式CF-X最大軸穴径(mm)(d1)30、(d2)100寸法D2(mm)100最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)12寸法N1(mm)45寸法N2(mm)55軸穴径d1(Φmm)下穴12軸穴径d2(Φmm)下穴11
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S1-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-S1-1360

    三木プーリ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    19日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-004取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)40許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O1-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-004-O1-1360

    三木プーリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    19日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-004取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)30最大トルク(N・m)100寸法D1(mm)100寸法D2(mm)97最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)40許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
関連キーワード
伝導部品カテゴリ