カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • SMC(18)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • エスコ(3)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • KITACO(3)
  • サンワサプライ(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 日本アビオニクス(2)
  • アサダ(1)
  • サカエ(1)
  • サンドビック(1)
  • THK(1)
  • フジキン(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • af(旭風防)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf12-a」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O2-1360

    三木プーリ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-012取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)300寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)46常用トルク(N・m)120寸法D3(mm)120許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±4軸穴径d2(Φmm)下穴15許容偏心(mm)1
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O0-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O0-1360

    三木プーリ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    15日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    取付ボルト取付け型サイズCF-A-012タイプO0タイプ寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S0-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S0-1360

    三木プーリ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    15日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-012タイプS0タイプ寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O1-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-O1-1360

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    19日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-012取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)300寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)120許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S1-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S1-1360

    三木プーリ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    19日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-012取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)300寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14常用トルク(N・m)120許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±4許容偏心(mm)1
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-012-S2-1360

    三木プーリ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    25日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-012取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6500形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)38最大トルク(N・m)300寸法D1(mm)122寸法D2(mm)120最小軸穴径(mm)(d1)14、(d2)46常用トルク(N・m)120寸法D3(mm)120許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴12軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴15許容偏心(mm)1
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
    材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
伝導部品カテゴリ