カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(22)
  • KANA(片山チエン)(889)
  • オカムラ(岡村製作所)(365)
  • 大阪魂(271)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • ODELIC(オーデリック)(110)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
  • エスコ(67)
  • イマオコーポレーション(45)
  • アカギ(45)
  • スバル(41)
  • MIYOSHI(小西製作所)(40)
  • イスカル(39)
  • CKD(39)
  • NACHI(不二越)(38)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • サンワサプライ(36)
  • エレコム(34)
  • 山崎実業(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-36」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ三木プーリ
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)三木プーリ
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。
材質(本体)SUS304相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様)三木プーリ
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
ロスタサスペンションユニット DKモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル三木プーリ
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能