カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- OSG(オーエスジー)(10)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- オリエンタルモーター(4)
- シンエイテクノ(4)
- 日東工業(2)
- 三菱マテリアル(2)
- イワタツール(1)
- KITO(キトー)(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- テンパール工業(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- マサル工業(1)
- ボンフォーム(1)
- HDK(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ユタカ電機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「ds62」の検索結果

SFF サーボフレックスカップリング SFF-140DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])8000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±2.0許容偏心(mm)0.44
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥86,980税込¥95,6781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)485000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)7.17許容偏心(mm)0.38
サーボフレックスカップリング SFFモデル
三木プーリ¥86,980税込¥95,6781個41日以内出荷理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。 動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。 信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。全長(mm)97.4材質(本体)スチール種類ダブルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600外径(Φmm)118許容偏角(°)1(片側)軸穴径d1(Φmm)35軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.38