カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- ANDERSON POWER PRODUCTS(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NOK(1)
- pewag(4)
- ツインバード(1)
- ニトムズ(1)
- ホンダ(2)
- 京セラ(1)
- 大阪魂(1)
- 武蔵オイルシール工業(3)
「e1535」の検索結果
特価
関連キーワード

ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-15-35D
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。仕様【Y調整範囲】24~37寸法A(mm)64寸法D(mm)45寸法B(mm)25寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)9荷重範囲(N)0~135適合チェーン35変位(mm)【S1】50【S2】40
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら