カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
「etp-t-40」の検索結果
特価

ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-40
三木プーリ¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)55シリーズETP-T寸法d(mm)40寸法L1(mm)75許容トルク(N・m)1200寸法D(mm)52寸法D1(mm)100寸法R(mm)8M1-M16許容スラスト力(N)60000
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-40-C
三木プーリ¥66,980税込¥73,6781個12日以内出荷軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)55シリーズETP-T-C寸法d(mm)40寸法L1(mm)75許容トルク(N・m)900寸法D(mm)52寸法D1(mm)100寸法R(mm)8M1-M16許容スラスト力(N)45000
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ
三木プーリ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から18日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70