カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • コガネイ(783)
  • SMC(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • 日立産機システム(29)
  • FKD(フクダ精工)(16)
  • 三菱電機(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 富士電機(8)
  • 東芝キヤリア(8)
  • マリンテック(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • LEDIL(7)
  • アズワン(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • ダイニチ工業(5)
  • タカチ電機工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-155」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
609,800税込670,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-19N 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-19N三木プーリ
62,560税込68,816
1個
30日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4変速比1:2.4全幅(mm)140ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4/0.75伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6軸穴径(Φmm)155
ベルト式無段変速機 PF-□ 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□三木プーリ
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷
幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4変速比1/2.4ベルト1422V全幅L(mm)140極数(P)4伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4プーリ外径(mm)155変速機タイプベルト式無段変速
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-14N 三木プーリベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-14N三木プーリ
62,560税込68,816
1個
30日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4変速比1:2.4全幅(mm)140ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4/0.75伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6軸穴径(Φmm)155
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-C 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-C三木プーリ
479,800税込527,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-15サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-A 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-A三木プーリ
389,800税込428,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-15質量(kg)75サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)138励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
ベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B 三木プーリベルト式無段変速機ユニット AHMモデル AHM-15-B三木プーリ
549,800税込604,780
1台
50日以内出荷
型式AHM-15質量(kg)82サイズ12出力(kW)1.5種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)寸法L(mm)593変速比1/4寸法H(mm)584電流(A)1.09電圧(V)200、200・220電源三相寸法A(mm)260寸法F(mm)155寸法S(mm)24ベルト型式:1922V363S寸法D(mm)230抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40寸法E(mm)80寸法B(mm)280寸法C(mm)230寸法T(mm)25寸法W(mm)7寸法Z(mm)12×30寸法N(mm)390寸法J(mm)50容量(W)25寸法H1(mm)534出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0寸法G(mm)255寸法K(mm)50寸法Q(mm)50寸法R(mm)80寸法U(mm)27ハンドル回転回数15寸法P1(mm)398.5寸法P2(mm)121耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880静摩擦トルク(Nm)45寸法M1(mm)138寸法M2(mm)150励磁電圧(V)DC24極数(P)4寸法X(Φmm)196減速機N-CPM-22
モーター(原動機)カテゴリ